モトユキ
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
1440
1130
1140
1260
1428
1470
1560
1625
1635
1645
1770
1840
1855
2750
3505
3750
山数
18
14
18
10
4
4/6
5/7
6/10
8/12
厚さ(mm)
0.65
0.50
0.65
0.90
0.95
幅(mm)
13
13
16
27
全54種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5本)
注文コード
08423047
品番
B13-1440-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,200
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。
耐熱性に優れ、高速、高能率。
バイメタル構造で刃先が欠けにくい。
高靱性・高剛性で切断精度が向上。
低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途
一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1440
山数
18
適合品番
【高速電機】HRB-1440、HRB-1440、HRB-300