モトユキ
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
全長(mm)
1625
1130
1140
1260
1428
1470
1560
1625
1635
1645
1770
1840
1855
2750
3505
3750
山数
14
14
18
10
4
4/6
5/7
6/10
8/12
厚さ(mm)
0.65
0.50
0.65
0.90
0.95
幅(mm)
13
13
16
27
全54種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5本)
注文コード
08423092
品番
B13-1625-14
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。
耐熱性に優れ、高速、高能率。
バイメタル構造で刃先が欠けにくい。
高靱性・高剛性で切断精度が向上。
低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途
一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1625
山数
14
適合品番
【マキタ】B180、B181、【レッキス工業】180WS XB 180WS(1751WS)、180WA XB 180WA(1751WA)