モトユキ
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
全長(mm)
2750
1130
1140
1260
1428
1470
1560
1625
1635
1645
1770
1840
1855
2750
3505
3750
山数
4
14
18
10
4
4/6
5/7
6/10
8/12
厚さ(mm)
0.90
0.50
0.65
0.90
0.95
幅(mm)
27
13
16
27
全54種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5本)
注文コード
08423327
品番
B27-2750-4
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。
耐熱性に優れ、高速、高能率。
バイメタル構造で刃先が欠けにくい。
高靱性・高剛性で切断精度が向上。
低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途
一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
幅(mm)
27
厚さ(mm)
0.90
全長(mm)
2750
山数
4
適合品番
【日立工機】CB22FA、CB22FB