TRUSCO
スチール製軽量ボルト式棚用 引き出し(仕切板1枚付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
501-0187
510-3517
501-0128
501-0144
501-0161
501-0187
510-3487
510-3495
510-3509
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08423615
品番
ML-2
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
501-0187
材質/仕上
透明:AS再生樹脂100%使用 NG:ABS再生樹脂100%使用
色
透明
質量(g)
1045
仕切板
(ML-2S)1枚
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
242×407×108