曜日別特売
BUWF-0 ツールワゴン3段 TRUSCO 08426117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BUWF-0 ツールワゴン3段 TRUSCO 08426117
BUWF-0 ツールワゴン3段 TRUSCO 08426117
BUWF-0 ツールワゴン3段 TRUSCO 08426117
BUWF-0 ツールワゴン3段 TRUSCO 08426117

ツールワゴン3段

商品レビューを投稿する
翌日出荷お客様組立品翌日出荷とは
質量(kg)14
トラスコ品番501-6762
内容量1台注文コード08426117品番BUWF-0
参考基準価格(税別)¥30,190販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
段数3引出しなしキャスター径(Φmm)75仕様完成品トラスコ品番501-6762質量(kg)14間口W×奥行D×高さH(mm)500×530×900キャスター(mm)Φ75×M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする