曜日別特売
BUWF-2 ツールワゴン3段 TRUSCO 08426135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BUWF-2 ツールワゴン3段 TRUSCO 08426135
BUWF-2 ツールワゴン3段 TRUSCO 08426135
BUWF-2 ツールワゴン3段 TRUSCO 08426135
BUWF-2 ツールワゴン3段 TRUSCO 08426135

ツールワゴン3段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
質量(kg)27.1
トラスコ品番501-7670
内容量1台注文コード08426135品番BUWF-2
参考基準価格(税別)¥46,450販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
段数3引出しなしキャスター径(Φmm)75仕様完成品トラスコ品番501-7670質量(kg)27.1間口W×奥行D×高さH(mm)500×530×900キャスター(mm)Φ75×M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする