曜日別特売
A-2 ウォールユニット ”WUN型”用引出し 仕切板 TRUSCO 08427133

ウォールユニット ”WUN型”用引出し 仕切板

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合機種A-1用
高さ(mm)46.7
トラスコ品番501-9982
内容量1枚注文コード08427133品番A-2
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

引出しは再生樹脂100%

幅(mm)112高さ(mm)46.7厚さ(mm)2.1摘要A-1用質量(g)11トラスコ品番501-9982適合機種A-1用材質AS樹脂質量(kg)0.011梱包数20枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする