TRUSCO
ウォールユニット ”WUN型”用引出し 仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合機種
C-1用
A-1用
B-1用
C-1用
D-1用
E-1用
AW-2用
高さ(mm)
34.3
46.7
32.2
34.3
57.4
57.9
50
トラスコ品番
510-0313
501-9982
510-0305
510-0313
510-0321
510-0330
511-8689
511-8697
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08427203
品番
C-2
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
引出しは再生樹脂100%
幅(mm)
75
高さ(mm)
34.3
厚さ(mm)
1.4
摘要
C-1用
質量(g)
4
トラスコ品番
510-0313
適合機種
C-1用
材質
AS樹脂
質量(kg)
0.004
梱包数
20枚