メイン画像
TRUSCO
バンラックケース302m型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08427325
品番
302M
参考基準価格(税別)
¥34,570
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
501-0233
材質
スチール
幅(mm)
844
質量(kg)
21
色
ネオグレー
高さ(mm)
880
奥行(mm)
320
棚板寸法(mm)
818×285×18
均等積載量(kg/段)
70
有効間口(mm)
792
最大積載量(kg/台)
180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません