※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
バンラックケース 引出ユニット用仕切り板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
適合機種
ML-2NTM・NG用
ML-2NTM・NG用
ML-2NTM・NG用
MM-1、MM-1N、ML-1、ML-1N
MM-2NTM・NG、ML-2NTM・NG用
幅(mm)
418.0
130.0
262.0
265.5
418.0
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08427377
品番
ML-E
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
幅(mm)
418.0
厚さ(mm)
4
適合機種
ML-2NTM・NG用
質量(g)
150
トラスコ品番
501-0454
材質/仕上
AS再生樹脂100%使用
高さ(mm)
108