曜日別特売
UPR-M1000 片面パンチングミニ(卓上用) TRUSCO 08427404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

片面パンチングミニ(卓上用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード08427404品番UPR-M1000
参考基準価格(税別)¥31,190販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×160×475均等耐荷重(kg/台)15設置方式卓上タイプ片面トラスコ品番501-5391材質スチール幅(mm)900質量(kg)7高さ(mm)475奥行(mm)160最大積載量(kg)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする