※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
パンチングラック オールパネルタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
タイプ
片面
片面
両面
質量(kg)
20
26.5
33.5
54
奥行(mm)
430
600
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08427596
品番
UPR-208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,280
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×430×1885
均等耐荷重(kg/台)
80
設置方式
固定
タイプ
片面
トラスコ品番
501-5162
注意
※フレームの底板とパンチングパネル・各種棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400