メイン画像
TRUSCO
パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
501-5219
注文コード
08427711
品番
T-1200 GN
参考基準価格(税別)
¥100,940
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
501-5219
質量(kg)
27
仕様
転倒防止金具:有
間口W×奥行D×高さH(mm)
910×320×1240
均等荷重(kg)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません