HT-975C 移動式保管庫 TRUSCO 08427903

メイン画像

HT-975C 移動式保管庫 TRUSCO 08427903
HT-975C 移動式保管庫 TRUSCO 08427903
HT-975C 移動式保管庫 TRUSCO 08427903

移動式保管庫

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
08427903
品番
HT-975C
参考基準価格(税別)¥106,960販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980
トラスコ品番
501-5537
質量(kg)
38
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
材質(車輪)
ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×500×750
キャスター
100mm自在ストッパー、固定各2個(ゴム車)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×480×525
最大積載量(kg/台)
250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする