曜日別特売
53311BLK ポップイン(パネル用) 友屋 08427904

ポップイン(パネル用)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード08427904品番53311BLK
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

発泡ボードなどの厚手のポップ用です。

材質アクリル、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×32.5ブラック仕様パネル用対応メディア3~7mm厚
注意
※壁紙、壁布、シリコン、フッ素加工面、凸凹のある面などは貼付けが難しいのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 模型展示会の背景画保持
桃太郎鉄道サービス業

しっかりとパネルを保持してくれます。底の裏に両面テープがありますので、これを使えばもう少し安定は良くなると思いますが、使用する場所の関係で毎回仮設なので、軽いのと前後のつばの関係で背の高い例えばA3サイズ横パネル保持は不安定です。
前後のつばをもう少し広くすると安定は増すと思いますし、小型の錘を用意すると良いかもしれません。

2025-05-19
用途: POPを掲示する
卸売・小売業

ボードに貼ってあるPOPを掲示する際使用しています。
しっかりはいって固定されるので良いが、たまに中の押さえ金具が使用中に
動いて外れ紛失している場所もある

対象商品 : 08427895
2024-09-06
用途: POP(ボード)を立てるとき
サービス業

とても使いやすいです。見た目もスマートで、役割を十分果たしてくれます。

対象商品 : 08427913
2020-04-01
用途: アクリル板の設置
運輸・通信業

色々探しましたが、期待通りの製品でした。製品の詳細(クリップ部)が確認できればさらに良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 08427913
2016-10-19
用途: スチレンボードを立てるのに使用。
サービス業

やや高い。金属部分が勿体無い様に思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする