TOA4-S3W1 レターケース TRUSCO 08428567

TOA4-S3W1 レターケース TRUSCO 08428567
TOA4-S3W1 レターケース TRUSCO 08428567

レターケース

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
引出し数4
内容量1台注文コード08428567品番TOA4-S3W1
参考基準価格(税別)¥6,790販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。
各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。
各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。

用途
A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。
別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
トラスコ品番286-9187質量(kg)2.5サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×264.0引出し数4引出し組合せ浅型+深型引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37(浅型)79(深型)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08428585
2015-12-07
用途: 備品管理

備品(筆記具・カッター・ホッチキスの芯など小物類)を入れて
ロッカーに入れました。
ロッカーの中がすっきりしました。

1が参考にしています
対象商品 : 08428585
2014-11-08
用途: 書類
株式会社小西造園建設業・工事業

使いやすく良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 08428585
2013-05-21
用途: 書類整理
ファーストロジコム株式会社

引き出しにラベルの貼る場所があったら便利
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする