TRUSCO
レターケース A4・浅型深型コンビタイプ・深型タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
引出し数
A4深型3個
A4浅型3個、A4深型1個
A4浅型5個、A4深型1個
A4深型3個
A4深型5個
引出し組合せ
深型
浅型+深型
深型
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08428691
品番
A4-W3P
参考基準価格(税別)
¥13,140
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。
書類などの管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
引出し数
A4深型3個
トラスコ品番
504-6572
材質
スチール
質量(kg)
3.7
色
クリア
サイズ
A4
タイプ
鍵なしタイプ
間口W×奥行D×高さH(mm)
253×333×287
引出し組合せ
深型
材質(引出し)
ポリスチレン(PS)樹脂
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
222×305×(深型・79)