TRUSCO
αレターケース片引
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)
253×339×237
253×339×151
253×339×237
253×339×325
253×333×455
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08428734
品番
A4-S5P
参考基準価格(税別)
¥12,980
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
引出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。書類等の管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。引出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。書類等の管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
適合
A4浅型5段
トラスコ品番
504-6726
質量(kg)
3
色
クリア
サイズ
A4
間口W×奥行D×高さH(mm)
253×339×237
引出し内寸法(mm)
227×307×浅36
引出し組合せ
浅型