TRUSCO
αレターケース 片深5段コンビ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
08428795
品番
A4-W205T
参考基準価格(税別)
¥25,990
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
引出し数
片深5段
サイズ
A4
トラスコ品番
504-6629
質量(kg)
9
間口W×奥行D×高さH(mm)
528×334×497
引出し組合せ
深型