曜日別特売
A4-S210K レターケースA4型 片浅10段扉付 TRUSCO 08428804

 

A4-S210K レターケースA4型 片浅10段扉付 TRUSCO 08428804
A4-S210K レターケースA4型 片浅10段扉付 TRUSCO 08428804

レターケースA4型 片浅10段扉付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード08428804品番A4-S210K
参考基準価格(税別)¥35,770販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。
書類などの管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。

引出し組合せ浅型仕様鍵付(扉部のみ)トラスコ品番504-6645材質本体/スチール、引出し/ポリスチレン(PS)樹脂質量(kg)10.3クリアサイズA4引出し数10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×334×497引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×305×37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする