レターケース B4タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08428962 品番 TB4-5P
参考基準価格(税別)¥17,350 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

カラー分類でスピーディーな検索ができます。
8通りに使える見出しカード付です。
小さなパーツの保管・整理に便利です。
見出し面は見やすい45°の傾斜付です。

材質
本体/スチール
トレー/スチロール樹脂
引出し数浅型 5個 用途B4用紙や事務用品の保管整理に。 付属品見出しカード トラスコ品番278-2405 質量(kg)5.2 サイズB4 間口W×奥行D×高さH(mm)292×411×254 引出し組合せ浅型 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)259×382×37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする