曜日別特売
WGL-222S  W 月行事ボード(縦書き) 白 TRUSCO 08429312

WGL-222S  W 月行事ボード(縦書き) 白 TRUSCO 08429312
WGL-222S  W 月行事ボード(縦書き) 白 TRUSCO 08429312
WGL-222S  W 月行事ボード(縦書き) 白 TRUSCO 08429312

月行事ボード(縦書き) 白

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
板面(縦×横)(mm)600×900
内容量1枚注文コード08429312品番WGL-222S W
参考基準価格(税別)¥28,060販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
種類壁掛け・罫線あり板面(縦×横)(mm)600×900仕様マグネット対応トラスコ品番288-5018質量(kg)5.5表示内容月行事材質(表面)スチール繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする