TRUSCO
壁掛ボード(白暗線) ブロンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
板面(縦×横)(mm)
900×1200
900×1800
900×1200
600×900
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08429346
品番
WGH-112SA BL
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
種類
壁掛け・無地
板面(縦×横)(mm)
900×1200
仕様
マグネット対応
トラスコ品番
288-4950
質量(kg)
10.8
色
白(暗線)
表示内容
無地
材質(表面)
スチール
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません