GH-122 壁掛スチールホワイトボード 粉受付 TRUSCO 08429522

GH-122 壁掛スチールホワイトボード 粉受付 TRUSCO 08429522
GH-122 壁掛スチールホワイトボード 粉受付 TRUSCO 08429522

壁掛スチールホワイトボード 粉受付

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)900×600
内容量1枚注文コード08429522品番GH-122
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スライド式吊金具2個付で壁掛けに最適です。

表示内容無地設置方式壁掛ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)900×600材質(表面)スチール付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個仕様マグネット対応、ペントレー付トラスコ品番502-6652種別横掛け材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)質量(kg)4種類壁掛け・無地外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×600×52繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08429486
2020-05-07
用途: メモ書きに使用
株式会社ペルパナス自動車・二輪車・自転車関連業

造りもしっかりしており、非常に使いやすいです。
もう少し大きめのものも購入しようと思います。

対象商品 : 08429513
2019-05-19
用途: 会議室
農・林・水産業

会議室は、20名程度の広さですので見やすく、書きやすく想像していた通りでした。

1が参考にしています
対象商品 : 08429504
2015-01-21
用途: 作業予定表を作成しました

ボードマーカーをきれいに消せるから使いやすい。

対象商品 : 08429495
2014-03-05
用途: 電話のメモ

縦用か、横用か、兼用かの表記がほしかった。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
1が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする