SL-0703L  BK ソフトラック 3段 TRUSCO 08430091

SL-0703L  BK ソフトラック 3段 TRUSCO 08430091
SL-0703L  BK ソフトラック 3段 TRUSCO 08430091

ソフトラック 3段

(3件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
間口(mm)883
ブラック
質量(kg)10
棚板内寸・間口(mm)819
内容量1セット注文コード08430091品番SL-0703L BK
参考基準価格(税別)¥12,460販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

10mm用スパナ1本で組立簡単。(M6 6角ボルト)
棚板は、50mmピッチで移動できます。

トラスコ品番507-5092質量(kg)10間口(mm)883外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)883×408×740ブラック高さ(mm)740材質(本体)スチール奥行(mm)408段数3耐荷重(kg/段)50棚段数3材質(ベース)ポリプロピレン(再生材25%)総耐荷重(kg)100棚板内寸・間口(mm)819均等耐荷重(kg/段)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08430125
2024-05-22
用途: 事務所に届いた荷物を一時置きする用に。
株式会社 ひかりサービス業

開封時、天板が花車に感じましたが組み立ててボルトを締め込むと思ったよりガッチリとして十分機能をはたしてくれています。
組付けも15分足らずで出来お手頃なのにも満足しています。
1つだけ意見を言わせていただくと足にはめるプラスチックのカバーがすぐに外れてしまう。
移動する訳ではないので気にしなければいいのですが…

対象商品 : 08430116
2016-09-22
用途: 実験

カラーバリエーションが多々あるとうれしいです

対象商品 : 08430091
2018-08-15
用途: 工具箱台
滋賀石油株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

工具台の下に置いたが剛性が悪い
値段の割に
ホームセンターの品物と同じレベル

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする