材質/仕上背部:成型合板・ウレタン・PVCレザー
座部:合板・ウレタン・PVCレザー
脚部:スチールパイプ(メッキ)、ナイロン双輪キャスター
用途軽作業や診察の椅子として使用して頂けます。色(張地)アイボリー座面高さ(mm)460~590座面径(Φmm)380トラスコ品番276-9310質量(kg)9.7色アイボリー高さ(mm)700~830種類作業用イスキャスターあり張地レザー張り背もたれありキャスター径(Φmm)50生産国台湾座幅(mm)380座高(mm)460~590座×座高(mm)Φ380×460~590高さ調節ガス調節式素材レザー