曜日別特売
L-60GC 作業用チェア 黒 TRUSCO 08430545

L-60GC 作業用チェア 黒 TRUSCO 08430545
L-60GC 作業用チェア 黒 TRUSCO 08430545

作業用チェア 黒

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1脚注文コード08430545品番L-60GC
参考基準価格(税別)¥29,240販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子をとり揃えました。

色(張地)ブラック座面高さ(mm)470~630座面径(Φmm)315トラスコ品番503-6011材質座部:ウレタン、脚部:スチール(クロームメッキ仕上げ)・ゴムキャスター質量(kg)4.6ブラック種類作業用イスキャスターあり張地ビニールレザー背もたれなし座上下調節ガス調節式キャスター径(Φmm)50生産国日本座幅(mm)Φ315座高(mm)470~630素材レザー脚幅(mm)545
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08430545
2022-02-08
用途: 座面の高さが優れもの。

作業用のチェアで、体格に合わせて使用するには、ある程度の高さが稼げる商品が重宝です。既に購入3個目です。

1が参考にしています
対象商品 : 08430545
2017-07-19
用途: 選果作業に使いました。
北後志農産農・林・水産業

ずーっと立っていると、つかれるので、ちょっとこしかけるだけでも、楽です。高さが変えれるなら、誰にでも合います。キャスターがあるから、作業を中断する事なく移動できました。

対象商品 : 08430545
2016-12-01
用途: プレス作業用椅子

高さ調節の幅が大きいので重宝しています。クッションが硬めなので硬い目が好きな方にはおススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする