タイ-2004 ワープロ用感熱紙 コクヨ 08432103

ワープロ用感熱紙

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊(100枚)注文コード08432103品番タイ-2004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥960

経済性と使いやすさの両方を考えて、紙厚を70μm(スタンダードタイプは80μm)に設定しました。
感熱発色感度が高く、均一で鮮明な印字ができ、しかもワープロのサーマルヘッドに優しい品質です。

サイズB4紙厚(mm)0.07仕様無地、黒発色、リボン不要タイプエコノミー満足タイプ寸法(縦×横)(mm)364×257坪量(g/m2)62素材感熱紙入数100枚入
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: インクを使用しないでプリントする時
有限会社根本酒店卸売・小売業

とてもつかやすく鮮明にプリントでき、とても経済的で助かる

2024-09-28
用途: 出張先での報告書作成
株式会社中島製作所

出先での報告書に利用しています、ポータブルプリンターには問題なく使用できています。

対象商品 : 08432112
2024-07-10
用途: 書類のコピー/書類の保存箱
株式会社エヌエフシー製造業

値段的にも安く、印刷しても綺麗である。
何度も購入してます。

対象商品 : 08432112
2023-11-26
用途: 日記。
その他業種

使いやすくて楽しいです。なるべく早く配達して戴けたら。

対象商品 : 08432112
2022-06-15
用途: ワープロ印刷 ファックス
教育・研究機関

まだ生産してくれていることに感謝しています。値段も良心的でありがたいですね。

対象商品 : 08432112
2019-11-19
用途: 卓球大会のプログラム作成
教育・研究機関

いまだにワープロの字体が好きで使用しています。一時店頭から消えて危機感を感じましたが、こちらで注文でき、助かっています。

対象商品 : 08432112
2018-10-23
用途: ワープロ用に
アオバ冷機サービス業

昔ながらのワープロを購入しましたので、購入しました。問題なしです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする