ラ-880NR クリヤーブック替用紙 コクヨ 08432934

クリヤーブック替用紙

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10枚)サイズA4-S穴数2×4×30穴対応注文コード08432934品番ラ-880NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440


中紙は方眼付きだから資料などが貼りやすいです。

サイズA4-S穴数2×4×30穴対応寸法(縦×横)(mm)302×231材質再生PP厚さ(mm)生地/0.06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00370782
2022-09-19
用途: 書類整理に
赤帽 ティーケー運送運輸・通信業

価格には満足しています 書類を差し込む際もしかりしていて差し込みやすく良いです

1が参考にしています
対象商品 : 00370798
2022-11-07
用途: ファイルの入替

古くなったクリヤーファイルの中の入替をしています。
しっかりして満足です。

対象商品 : 00370843
2019-10-10
用途: 整備
敏興業建設業・工事業

とても良い商品です。またよろしくお願いします!!

対象商品 : 08432916
2017-08-12
用途: 文書の整理
金融・保険業

とじアナ部分がテープで補強されているのでファイリングがきれいになった。

対象商品 : 00370965
2016-09-29
用途: 書類わけ

重要案件あどの書類をカラー別にてファイリングするのに購入しましたが価格が・・・もっと安くしてほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする