曜日別特売
HM19 ディックPPバンド 自動梱包機用 大日製罐(DIC) 08434815

ディックPPバンド 自動梱包機用

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(2巻)
透明
幅(mm)19
長さ(m)2000(1巻あたり)
内容量1セット(2巻)注文コード08434815品番HM19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

自動梱包用PPバンドの定番。

幅(mm)19長さ(m)2000(1巻あたり)透明引張強度(N)1667以上種別自動梱包機用PPバンド厚さ(mm)0.61内径(Φmm)200破断伸度(%)25以下
注意
※PPバンドは製造過程上、仕上がり寸法が幅-1.5~+0.5mmの間で誤差が生じる場合がございます。
※HM12のみプラコアとなります。
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量5以上のご注文0/税込0
全国数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08434797
2018-01-12
用途: 商品梱包時

十分な強度ありますので安心して使えます。
今後も経常的に採用していきます。

対象商品 : 08434763
2014-10-29
用途: 製品の仮梱包用としてバンド色にて識別用
尾張電器サービス株式会社

問題のない良い商品だと思いますが・・・・あまり他社の製品と比べたことがないので。

対象商品 : 08434815
2013-09-10
用途: 生産ラインの仮梱包用に透明とブルーを色分けして使用
尾張電器サービス株式会社

梱包機の相性もピッタリで、毎週の溶着強度テストにも問題なく品質的にとても良い商品と思いますが、何と言っても価格を下げて頂きたい。

対象商品 : 37062925
2013-02-22
用途: 荷造り

幅の狭いバンドの在庫している販売店が少ないので、翌日発送は助かりました。当初予定していた納期より早くして頂きありがとうございました。次回もお願いします

対象商品 : 08434772
2011-06-24
用途: 中軽量カートン梱包

いつもはもう1ランク安いものを購入していましたが、詰まってばかりだったので
一度試してみました。値段の差程度?は詰まりはなくなりました。
ただもう一度買うかと言われれば迷うところです。どこのメーカーのものも品質が悪くなっていて当社の古い梱包機では詰まってしまって仕方ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする