曜日別特売
LBP-OD112T-10 カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(光沢) コクヨ 08435786

LBP-OD112T-10 カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(光沢) コクヨ 08435786
LBP-OD112T-10 カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(光沢) コクヨ 08435786

カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(光沢)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
面付12面
余白四辺余白付
内容量1冊(10枚)注文コード08435786品番LBP-OD112T-10
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

水や汚れに強いレーザープリンタ用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。
耐水性に優れ、はがれにくい強粘着剤を使用しています。
引き立つ白・マットタイプと下地を活かせる透明・光沢タイプの2種類をご用意。用途によってお選びください。
屋内や屋外はもちろん、特殊な-20~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめします)。
説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。

透明紙厚(mm)ラベル本体:0.070(総厚 0.120)坪量(g/m2)総厚:152面付12面仕様強粘着紙質光沢PETフィルムラベルサイズ(mm)42×84片数120ラベル厚(mm)0.07余白四辺余白付入数10枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンタ、低速レーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機ラベル形状角丸四角
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする