シンビ
合皮製キャッシュトレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
茶
茶
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08437214
品番
T-205
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
人気の編み柄レザー生地のトレイ
色
茶
高さ(mm)
15
材質(本体)
合皮
奥行(mm)
205
横(mm)
120