シンビ
本革製キャッシュトレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
茶
茶
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08437232
品番
KM-101N
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
本革製の高級キャッシュトレイ
色
茶
高さ(mm)
17
材質(本体)
本革
奥行(mm)
215
横(mm)
130