曜日別特売

本革製キャッシュトレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
内容量1個注文コード08437336品番KM-205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300

本革製の高級キャッシュトレイ

ブラック高さ(mm)12材質(本体)本革奥行(mm)205横(mm)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする