シンビ
本革製キャッシュトレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラウン
茶
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08437345
品番
KM-205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
本革製の高級キャッシュトレイ
色
ブラウン
高さ(mm)
12
材質(本体)
本革
奥行(mm)
205
横(mm)
108