曜日別特売

ゾナセーフティ S-01

(26件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)27.5
内容量1足注文コード08441824品番S-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

履き口高さは3段階(サイズ26.0cmの場合、35.0cm、30.0cm、26.0cm)に調整できます。
吸湿、速乾性に優れたポリエステル生地を使用
防錆表面処理されたスチール先芯は、つま先内部の湿気や汗による錆の発生を防止します

サイズ(cm)27.5足幅3E形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)35(26cm)標準質量(g/片足)980(25.5cm)機能スチールトゥキャップ、耐衝撃ソール、耐油、吸水速乾メッシュインソール、甲部ふくらはぎフィット設計総丈(cm)35.0(26.0cm基準)材質(先芯)防錆加工スチール靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08441806
2024-04-09
用途: 土木作業
サービス業

とても長持ちして、安心して使えます。常にこの長靴をベースにして、現場により軽量タイプと使い分けしています。

対象商品 : 08441763
2022-08-17
用途: 農作業で田圃の施肥と畦草刈りと焼却
農・林・水産業

施肥中ゴム長の中に肥料が入り溶けて布に染み込む。
布張りでなく水で洗ってすぐにタオルでふける内側ゴムが良い。
田んぼで脱げないサイズを履くと脱ぐとき踵に突起が欲しい。
ゴム底は作業にマッチして非常に良い、

対象商品 : 08441797
2018-04-04
用途: めっき作業工程
有限会社朝日鍍金工場製造業

水を多用し、油分も多い現場で使用していますので、丈夫で長持ち歓迎です。

1が参考にしています
対象商品 : 08441763
2017-08-15
用途: 水路の孤児現場、流量測定の現場作業です。
建設業・工事業

破棄心地もよく、沼地、傾斜地等での歩行と作業がとても安心して使えた。
建設現場での安全項目に合格している。

対象商品 : 08441806
2015-12-14
用途: 農作業
農・林・水産業

3ジーンズ目に入りました。以前のもの(他の商品)は、ヒビが入ったりして水が漏れましたが、こちらは、いまだにひびも見当たりません。安物を買ってすぐ傷むより長く使えるのでお得かと…次回も必ずこちらにします。

1が参考にしています
対象商品 : 08441806
2015-11-30
用途: 水仕事で使用
株式会社北進

今まであらゆる長靴を試しましたが、しゃがみ込む時親指付近が切れてしまい困っていました。この商品は比較的長く切れにくくコスパも良いと思います。(いずれは切れます)

1が参考にしています
対象商品 : 08441781
2015-01-15
用途: 作業

以前は別のものを購入していましたが、すぐに水漏れしてしまい耐久性がなかったです。出張に行く者が現場作業の方はこの長靴を結構使用しているとのことでさっそく購入しました。以来全員この長靴を使用するようになりました。耐久性がありよいと思います。ただ少し長靴を持ったとき重いような気がしますが
使用している人からの重さのクレームは出ていません

4が参考にしています
対象商品 : 08441833
2014-09-04
用途: 雨の日の構内作業

耐久性・履き心地に優れていてる、又、このタイプの安全長靴が入手困難で助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする