- サニタリエースOD据置式 Aron(アロン化成) 08457182

サニタリエースOD据置式

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1台ライトブルー注文コード08457182品番-
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。

付属品O型便座カバー×1仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg材質(本体・便座)PP質量(kg)4ライトブルー高さ(cm)(便座まで)39寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)37×58×40
注意
※市販の温水洗浄便座は取り付けできません。
※上フタに、市販の上フタカバーは取り付けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: 現場のトイレ
ケイリゾート医療・福祉・介護関連業

一般のトイレと違和感なく使用出来るためにトイレに行きやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする