BF-603 BF-603 ボディファイン 長袖ブルゾン (春夏用) アルトコーポレーション 08462623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BF-603 BF-603 ボディファイン 長袖ブルゾン (春夏用) アルトコーポレーション 08462623
BF-603 BF-603 ボディファイン 長袖ブルゾン (春夏用) アルトコーポレーション 08462623

BF-603 ボディファイン 長袖ブルゾン (春夏用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
ネイビー
サイズ5L
内容量1着注文コード08462623品番BF-603
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

ソフトタッチで、縮みにくい。
シワになりにくい。
形が崩れにくい!
洗濯をくり返しても丈夫です。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ネイビーサイズ5L種別長袖ブルゾンシリーズボディファインBF-600シリーズ胸囲(cm)146混率(%)綿100肩幅(cm)60袖丈(cm)58着丈(cm)70対応シーズン春夏生地バーバリー(クラボウ国内素材)色番100RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08462334
2019-05-16
用途: 社内の夏用作業服

所属部署の業務内容が機械の保全なので、火の粉が掛かっても溶けたりしない綿100のものを探していました。
ポケットも多く使いやすいと思います。特に胸ポケットの中に携帯専用のスペースがあるので、小さな携帯が、ポケットの中で横になることがなく取り出しやすいです。

対象商品 : 08462325
2016-07-11
用途: 溶接作業時
株式会社オーテクス製造業

極小サイズの従業員さんがいるので、サイズ展開が豊富なのが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする