曜日別特売
- 緑のカーテン 5m吊下げ DAIM 08465966

 

- 緑のカーテン 5m吊下げ DAIM 08465966
- 緑のカーテン 5m吊下げ DAIM 08465966

緑のカーテン 5m吊下げ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(m)0.8
内容量1個注文コード08465966品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ゴーヤ(にがうり)、アサガオ、キュウリ、フウセンカズラなどのつる性植物に最適です。
様々なタイプのプランターに設置することができます。
ベランダ手すりなどから吊下げできます。

幅(m)0.8長さ(m)5(パイプ)ダークグリーン、(ネット)グリーン、(プランタークランプ)ブラック材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、スチール、ABS、ナイロン、ユリア樹脂セット内容横パイプ2本、専用ネット1枚、プランタークランプ2個、吊り下げロープ2本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08465966
2025-08-29
用途: 朝顔をグリーンカーテンにするため
その他業種

2階から吊るす時、ラプンツェル?みたいになったが
無事設置完了
支柱を立てるタイプだと強風の後で直さないといけなかったが、
これだとちょっと引っ張れば元通り!
来年もこれにしよーと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする