曜日別特売

お立ち台 DSK

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
天板高さ(m)0.78~1.18
段数3
内容量1台注文コード08466227品番DSK-12S
参考基準価格(税別)¥185,200販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

脚立に代わる新発想の作業台。
広い天板スペース。2つに折れてコンパクト。床面は滑り止めラインを施しているので安全性を高めています。
昇降が安全にできるステップ幅600mm。
パッと開くだけでセット完了。ブレスリンク機構がワンタッチ開閉を可能に。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.78~1.18天板寸法(幅×奥行)(mm)400×600質量(kg)10.5最大使用荷重(kg)150付属品-材質アルミタイプ伸縮タイプ段数3設置寸法・奥行(mm)1040~1260設置寸法・幅(mm)660~760収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1080×660×140天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)600
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする