切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番345-4037種別ポジ材質KS05F形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカAL形穴の有無ありコーナー半径rc(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃長さl(mm)11.6厚さ(s)許容差(mm)±0.13内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~4.0送りf(mm/rev)0.1~0.5