※代表画像
岩田製作所
ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット Lタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
25
15
25
35
寸法A(mm)
20
10
20
30
質量(g)
11
8
11
13
材質/仕上
SUS304/バレル研磨
SUS304/バレル研磨
SPCC/黒色クロメートメッキ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08485845
品番
FS03LT020-S
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥427
販売価格(税別)
¥
388
バスケットに入れる
ねじ形光ファイバセンサ取付に対応。
材質は耐食性に優れたSUS304。
タイプ
Lタイプ
材質/仕上
SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)
1.5
取付穴径ΦD(mm)
3.1(M3用)
取付ピッチ(mm)
8
寸法A(mm)
20
寸法L(mm)
25
質量(g)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード