※代表画像
岩田製作所
ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット L旋回タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
36
16
26
36
寸法A(mm)
30
10
20
30
質量(g)
13
8
10
13
材質/仕上
SUS304/バレル研磨
SUS304/バレル研磨
SPCC/黒色クロメートメッキ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08485915
品番
FS04LB030-S
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥438
販売価格(税別)
¥
398
バスケットに入れる
ねじ形光ファイバセンサ取付に対応。
材質は耐食性に優れたSUS304。
タイプ
L旋回タイプ
材質/仕上
SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)
1.5
取付穴径ΦD(mm)
4.1(M4用)
取付ピッチ(mm)
10
寸法A(mm)
30
寸法L(mm)
36
質量(g)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード