曜日別特売
FSCZSV020-S 光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SVタイプ 岩田製作所 08486012

※代表画像

FSCZSV020-S 光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SVタイプ 岩田製作所 08486012
FSCZSV020-S 光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SVタイプ 岩田製作所 08486012

光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SVタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)35.5
内容量1個注文コード08486012品番FSCZSV020-S
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

最新検査機器による品質管理をしています。
SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。

タイプCZ-SV材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2取付ピッチ(mm)18寸法A(mm)20寸法L(mm)35.5付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本(板厚2t)その他キーエンス社PZ2(取付ピッチ23mm)には取り付けられません。質量(g)36材質ステンレスSUS304アズワン品番64-8531-45RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする