※代表画像
岩田製作所
ネジ型近接センサ用ブラケット Lスライドタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
60
28
38
48
58
29
39
49
59
30
40
50
60
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08486475
品番
FS18LA050-S
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
タイプ
Lスライドタイプ
材質/仕上
SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)
2.5
取付穴径ΦD(mm)
18.2(M18用)
寸法A(mm)
50
寸法L(mm)
60
質量(g)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード