曜日別特売
NRPS10-G2APN10 NRPシリーズ プリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気) 08486764

NRPS10-G2APN10 NRPシリーズ プリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気) 08486764
NRPS10-G2APN10 NRPシリーズ プリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気) 08486764

NRPシリーズ プリント基板用サーキットプロテクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
定格電流(A)2
定格遮断容量(kA)0.02
内容量1パック(10個)注文コード08486764品番NRPS10-G2APN10
参考基準価格(税別)¥4,640販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ヒューズをうわまる経済性
ICチップを採用したSILタイプで、PLC基板へ直接実装可能
IDEC独自の「正荷重反転機構」を採用したシンプルな構造で、信頼性の高い過電流保護を実現
熱動引き外し方式(バイメタル式)ですから、ヒューズのように突入電流などによる劣化で生じる誤作動(遮断)ありません。
保護対象と同等の定格電流品を選定して使用できますので、ヒューズで困難な突入電流の大きい回路も過負荷保護可能。
寿命は200回(定格電流の200%トリップ時)再使用可能でヒューズに比べて経済的で、省メンテナンスをはかれます。
回路の点検などに便利な手動オフ機構付
シール形ははんだづけ後の洗浄が可能。

主な用途
OA機器(コピー機、シュレッダ、ファクシミリなど)
各種機器(工作機器、油圧機械、ロボットなど)
計測機器(テスタ、オシロスコープ等の計測機器)
通信機器(各種送受信装置、電話交換機など)
電源機器(スイッチングパワーサプライ、小形発電機など)
定格電流(A)2接点構成1b定格遮断容量(kA)0.02質量(g)約2極数1定格電圧(V)AC250/DC32耐電圧同端子間(回路状態にて)、充電部とアース間AC1500V(50/60Hz)1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)500m/s2最小適合負荷AC/DC 5V 100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ耐振動(m/s2)100(10~55Hz)保護方式熱動引外し方式耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする