曜日別特売
J-567 J-567 ジョイステーション 半袖シャツ(春夏用) コーコス信岡 08488304

J-567 J-567 ジョイステーション 半袖シャツ(春夏用) コーコス信岡 08488304
J-567 J-567 ジョイステーション 半袖シャツ(春夏用) コーコス信岡 08488304
J-567 J-567 ジョイステーション 半袖シャツ(春夏用) コーコス信岡 08488304

J-567 ジョイステーション 半袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズSS
ネイビー
内容量1枚注文コード08488304品番J-567
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290

厳しい性能基準(JIS T8118)をクリアした、優秀素材のウェアです。
不快なパチパチやまとわりつきを解消しました。またチリ・ホコリの付着や可燃性物質などへの引火・爆発を防止。パソコンや通信機器の誤作動・雑音発生も防ぎます。
静電気トラブルなどを防止し、危険な現場での安全をより高いレベルで確保します。

仕様
左胸ダブルポケット
左腕ペンさし付
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
サイズSSネイビー胸廻(cm)98肩幅(cm)41袖丈(cm)22種別半袖シャツ材質ソフトバーバリーシリーズジョイステーションシリーズ混率(%)ポリエステル:60、綿:40着丈(cm)68対応シーズン春夏アズワン品番64-4493-05名入れ袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする