曜日別特売
J-564 J-564 ツータックレディーススラックス(春夏用) コーコス信岡 08488453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J-564 J-564 ツータックレディーススラックス(春夏用) コーコス信岡 08488453
J-564 J-564 ツータックレディーススラックス(春夏用) コーコス信岡 08488453

J-564 ツータックレディーススラックス(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
グリーン
ウエスト(cm)60~65
サイズS
内容量1本注文コード08488453品番J-564
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

JIS T8118の基準を満たす優秀素材のウェア。
静電気トラブルを防止し、危険な現場での安全を高いレベルで確保します。

仕様
内ポケット
ベルト固定フック
透け防止裏地付
脇シャーリング
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)73ウエスト(cm)60~65グリーンサイズSアズワン品番64-4492-18種別ツータックスラックス材質ソフトバーバリーシリーズジョイステーションシリーズ混率(%)ポリエステル:60、綿:40対応シーズン春夏裾上げ性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする