曜日別特売
M135-200 マルチシート 黒 モノタロウ 08500564

 

M135-200 マルチシート 黒 モノタロウ 08500564
M135-200 マルチシート 黒 モノタロウ 08500564
M135-200 マルチシート 黒 モノタロウ 08500564
M135-200 マルチシート 黒 モノタロウ 08500564
M135-200 マルチシート 黒 モノタロウ 08500564
モノタロウ

マルチシート 黒

(253件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証車上渡し
長さ(m)200
内容量1巻注文コード08500564品番M135-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。

用途農業、園芸に。幅(cm)135長さ(m)200材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02
注意
※農業用途以外の使用はやめてください。
※農業用ポリの廃棄は各市町村の機関や廃プラ協議会等にご相談ください。
※野焼きはやめてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08500564M135-20014466850-M135-200 マルチシート 黒 センターライン入 モノタロウ 14466850マルチシート 黒 センターライン入モノタロウ1巻
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08500564M135-20062102985-M135-200 黒マルチ(センターライン入) AINO(愛農) 62102985黒マルチ(センターライン入)AINO(愛農)1巻
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:253
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 小さな家庭菜園での使用
自動車・二輪車・自転車関連業

小さな家庭菜園の為畝幅も狭く決して多くはいりません。HCでも売っていなかったためこちらで入手でき満足です。

2025-10-27
用途: 畑作業
SCRAP DREAM卸売・小売業

畑に貼りやすく横幅も余裕が有り雑草防止に最適です。
このシートを貼れば、雑草 草むしりの無駄な作業時間が軽減され草の処理も無く長い目では良いのでは

1が参考にしています
対象商品 : 08500564
2026-01-25
用途: 農作業
金融・保険業

価格も安い割に耐久性もあり農作業に有効活用して今田

対象商品 : 08500546
2025-11-26
用途: 野菜栽培

かなり安く購入出来て、やわらかく使いやすい素材です。

2025-09-13
用途: 畑での野菜作りに使用
その他業種

畑で各種野菜作りに使用しています。
他社製品と遜色なく、安価で使いやすい商品です。

2025-09-11
用途: 庭、畑の農作業
うたしショップこうたろう卸売・小売業

農作業には欠かせません。
ホームセンターで買うよりも元運び等の時間と手間
考えたらお得です。

2025-08-30
用途: 畝のマルチング

90㎝幅畝のマルチに使用
200メートルで少し重いですが
安くたっぷり使えるのでありがたいです

2025-05-09
用途: 農作業
製造業

高齢で免許返納した家族のために代理で
購入しました。
物自体は特に問題も無く作業をスムーズに進めることが出来ました。
マルチシートとしては、他社製の物と遜色無いそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする