※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
Φ16 セレクタ スイッチ AH164・AH165 キー形(長角フレーム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
1a1b
ノッチ角度(°)
90
注文コード
08507606
品番
AH164-J2B11A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,990
この商品は
ノッチ数・接点構成・ノッチ角度
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
16
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
接点構成
1a1b
保護構造
操作部:IP40(閉鎖形)
保存温度(℃)
-40~+70
種類
セレクタ
フレーム
長角フレーム
耐電圧
充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
定格使用電流(A)
AC-13(誘導負荷):110V/1、220V/0.7・AC-12(抵抗負荷):110V/1.5、220V/1・DC-13(誘導負荷):24V/0.7(1)、110V/0.15(1)・DC-12(抵抗負荷):24V/1、110V/0.2
復帰方式
手動
機械的耐久性
1万回以上
電気的耐久性
10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置
Fuse 1A
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)
5
操作部形状
キー形
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
キーの種類
A
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08507606
AH164-J2B11A
08507597
AH164-J2B11A
Φ16 セレクタ スイッチ AH164・AH165 キー形(長角フレーム)
富士電機
1個
¥
3,498
税込
¥
3,848
注文コードが変更になりました